曜日別特売

超硬先ムクストレートシャンクドリル

超硬先ムクストレートシャンクドリル - FKD(フクダ精工)
材質G2(ロー付タイプ)内容量1本
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07125922SSD 10.0 G2107014010
55,100
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
07125938SSD 10.5 G210.57014010
57,800
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
07125947SSD 11.0 G2117014012
61,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
07125956SSD 11.5 G211.57014012
62,800
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
07125965SSD 12.0 G2127515012
63,700
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
07125974SSD 12.5 G212.57515012
66,100
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
07125983SSD 13.0 G2137515012
67,800
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
07125992SSD 13.5 G213.57515012
71,600
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
07126008SSD 14.0 G2147515012
75,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
07126017SSD 14.5 G214.58016016
79,200
52,880
58,168(税込)
翌々日出荷
07126026SSD 15.0 G2158016016
84,800
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
07126035SSD 15.5 G215.58016016
86,300
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
07126044SSD 16.0 G2168016016
89,200
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
07126053SSD 16.5 G216.510018016
93,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
07126062SSD 17.0 G21710018016
97,600
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
07126078SSD 17.5 G217.510018016
101,200
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
07126087SSD 18.0 G21810018020
103,700
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
07126096SSD 18.5 G218.512020020
109,300
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
07126105SSD 19.0 G21912020020
113,200
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
07126114SSD 19.5 G219.512020020
116,500
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
07126123SSD 20.0 G22012020020
119,200
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
07126132SSD 20.5 G220.512020020
122,400
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
07126148SSD 21.0 G22112020020
124,900
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
07126157SSD 21.5 G221.514022020
129,400
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
07126166SSD 22.0 G22214022020
132,500
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
07126175SSD 22.5 G222.514022025
135,800
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
07126184SSD 23.0 G22314022025
138,700
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
07126193SSD 23.5 G223.516024025
145,300
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
07126202SSD 24.0 G22416024025
148,800
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
07126218SSD 24.5 G224.516024025
153,400
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
07126227SSD 25.0 G22516024025
154,900
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
07126236SSD 6.0 G26601158
49,800
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
07126245SSD 6.5 G26.5601158
49,800
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
07126254SSD 7.0 G27601158
49,800
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
07126263SSD 7.5 G27.5601158
49,800
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
07126272SSD 8.0 G28651308
49,800
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
07126288SSD 8.5 G28.56513010
49,800
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
07126297SSD 9.0 G296513010
52,400
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
07126306SSD 9.5 G29.56513010
54,400
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする