曜日別特売

ミニモ スチールトドリル

ミニモ スチールトドリル - ミニターミニモ スチールトドリル - ミニターミニモ スチールトドリル - ミニターミニモ スチールトドリル - ミニターミニモ スチールトドリル - ミニターミニモ スチールトドリル - ミニターミニモ スチールトドリル - ミニターミニモ スチールトドリル - ミニター
軸径(Φmm)2.34全長(mm)44.5内容量1袋(10本)
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07128336KA10010.58837-368716
5,350
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
07128345KA10020.68837-368816
5,350
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
07128354KA10030.78837-368916
5,350
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
07128363KA10040.88837-369016
5,350
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
07128372KA10050.910837-369116
5,350
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
07128388KA1006110837-369216
5,350
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
07128397KA10071.110837-369316
5,350
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
07128406KA10081.210837-369416
5,350
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
07128415KA10091.310837-369516
5,350
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
07128424KA10101.410837-369616
5,350
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
07128433KA10111.510837-369716
5,350
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
07128442KA10121.610837-369817
5,350
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
07128458KA10131.710837-369917
5,350
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
07128467KA10141.810837-370017
5,350
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
07128476KA10151.910837-370117
5,350
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
07128485KA1016210837-370217
5,350
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
07128494KA10172.110837-370317
5,350
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
07128503KA10182.210837-370418
5,350
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
07128512KA10192.310837-370518
5,350
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする