曜日別特売

超硬座掘錐 18×85

超硬座掘錐 18×85 - スターエム
セット内容六角レンチ材質普通鋼全長(mm)ガイド/150、カッター/39サイズ18×85シャンク径(Φmm)六角軸13刃先径(Φmm)18外径(Φmm)85有効長(mm)39適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)500~1000内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0712938686885
48,800
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする