FKD(フクダ精工)
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
材質
HSS-Co(SKH56)
刃数
2
内容量
1本
バスケットに入れる
103
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
刃長l(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39267006
2SF 12.8
12.8
12
-
35
85
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
07158734
2SF-40.1
40.1
32
65
-
150
¥
67,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
07158576
2SF-26.0
26
25
50
-
120
¥
17,300
取扱い終了
07158585
2SF-27.0
27
25
55
-
125
¥
20,200
取扱い終了
07158594
2SF-28.0
28
25
55
-
125
¥
20,200
取扱い終了
07158603
2SF-29.0
29
25
55
-
125
¥
25,200
取扱い終了
07158612
2SF-30.0
30
25
55
-
125
¥
25,200
取扱い終了
07158628
2SF-31.0
31
32
60
-
130
¥
29,700
取扱い終了
07158637
2SF-32.0
32
32
60
-
130
¥
29,700
取扱い終了
07158646
2SF-33.0
33
32
60
-
140
¥
34,400
取扱い終了
07158655
2SF-34.0
34
32
60
-
140
¥
34,400
取扱い終了
07158664
2SF-35.0
35
32
60
-
140
¥
35,800
取扱い終了
07158673
2SF-36.0
36
32
60
-
140
¥
39,000
取扱い終了
07158682
2SF-37.0
37
32
65
-
145
¥
43,000
取扱い終了
07158698
2SF-38.0
38
32
65
-
145
¥
43,000
取扱い終了
07158707
2SF-39.0
39
32
65
-
145
¥
49,700
取扱い終了
07158716
2SF-40.0X32
40
32
65
-
145
¥
49,700
取扱い終了
07158725
2SF-40.0X42
40
42
65
-
160
¥
52,000
取扱い終了
07158743
2SF-40.2
40.2
32
65
-
150
¥
67,000
取扱い終了
07158752
2SF-40.3
40.3
32
65
-
150
¥
67,000
取扱い終了
07158768
2SF-40.4
40.4
32
65
-
150
¥
67,000
取扱い終了
07158777
2SF-40.6
40.6
32
65
-
150
¥
67,000
取扱い終了
07158786
2SF-40.7
40.7
32
65
-
150
¥
67,000
取扱い終了
07158795
2SF-40.8
40.8
32
65
-
150
¥
67,000
取扱い終了
07158804
2SF-40.9
40.9
32
65
-
150
¥
67,000
取扱い終了
07158813
2SF-41.0X32
41
32
65
-
150
¥
55,900
取扱い終了
07158822
2SF-41.0X42
41
42
65
-
160
¥
58,200
取扱い終了
07158838
2SF-41.1
41.1
32
65
-
150
¥
67,000
取扱い終了
07158847
2SF-41.2
41.2
32
65
-
150
¥
67,000
取扱い終了
07158856
2SF-41.3
41.3
32
65
-
150
¥
67,000
取扱い終了
07158865
2SF-41.4
41.4
32
65
-
150
¥
67,000
取扱い終了
07158874
2SF-41.6
41.6
32
65
-
150
¥
87,400
取扱い終了
07158883
2SF-41.7
41.7
32
65
-
150
¥
87,400
取扱い終了
07158892
2SF-41.8
41.8
32
65
-
150
¥
87,400
取扱い終了
07158908
2SF-41.9
41.9
32
65
-
150
¥
87,400
取扱い終了
07158917
2SF-42.0X32
42
32
65
-
150
¥
55,900
取扱い終了
07158926
2SF-42.0X42
42
42
70
-
160
¥
58,200
取扱い終了
07158935
2SF-42.1
42.1
32
70
-
155
¥
77,900
取扱い終了
07158944
2SF-42.2
42.2
32
70
-
155
¥
77,900
取扱い終了
07158953
2SF-42.3
42.3
32
70
-
155
¥
77,900
取扱い終了
07158962
2SF-42.4
42.4
32
70
-
155
¥
77,900
取扱い終了
07158978
2SF-42.6
42.6
32
70
-
155
¥
77,900
取扱い終了
07158987
2SF-42.7
42.7
32
70
-
155
¥
77,900
取扱い終了
07158996
2SF-42.8
42.8
32
70
-
155
¥
77,900
取扱い終了
07159005
2SF-42.9
42.9
32
70
-
155
¥
77,900
取扱い終了
07159014
2SF-43.0X32
43
32
70
-
155
¥
65,400
取扱い終了
07159023
2SF-43.0X42
43
42
70
-
165
¥
68,100
取扱い終了
07159032
2SF-43.1
43.1
32
70
-
155
¥
77,900
取扱い終了
07159048
2SF-43.2
43.2
32
70
-
155
¥
77,900
取扱い終了
07159057
2SF-43.3
43.3
32
70
-
155
¥
77,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ