曜日別特売

3Sエンドミル4枚刃特ロング刃 4XLF

3Sエンドミル4枚刃特ロング刃 4XLF - FKD(フクダ精工)
(3件のレビュー)
材質HSS-Co(SKH56)刃数4内容量1本
207件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
071676674XLF-7.5X307.583070
6,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
071656824XLF-18.5X8018.51680145
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
071657074XLF-18X1201816120185
24,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
071669334XLF-40X180X324032180260
125,100
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
071669854XLF-40X250X424042250350
173,400
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
071674844XLF-5X40564080
6,100
5,398
5,938(税込)
取扱停止中
071675024XLF-5X605660100
6,200
5,398
5,938(税込)
取扱停止中
071676334XLF-6X40664080
5,100
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
071660754XLF-24X1002425100170
25,800
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
071674934XLF-5X50565090
5,900
取扱い終了
071675184XLF-6.5X306.583070
4,500
取扱い終了
071675274XLF-6.5X406.584080
6,200
取扱い終了
071675364XLF-6.5X506.585090
7,100
取扱い終了
071675454XLF-6.5X606.5860100
7,700
取扱い終了
071675544XLF-60X150X326032150235
210,800
取扱い終了
071675634XLF-60X150X426042150245
219,500
取扱い終了
071675724XLF-60X200X326032200285
280,500
取扱い終了
071675884XLF-60X200X426042200295
292,100
取扱い終了
071675974XLF-60X250X326032250350
350,900
取扱い終了
071676064XLF-60X250X426042250350
365,600
取扱い終了
071676154XLF-60X300X426042300400
403,500
取扱い終了
071676244XLF-6X30663070
4,100
取扱い終了
071676424XLF-6X50665090
5,900
取扱い終了
071676584XLF-6X606660100
6,200
取扱い終了
071676764XLF-7.5X507.585090
7,100
取扱い終了
071676854XLF-7.5X607.5860100
7,700
取扱い終了
071676944XLF-7.5X807.5880120
9,300
取扱い終了
071677034XLF-7X30783070
4,700
取扱い終了
071677124XLF-7X40784080
5,100
取扱い終了
071677284XLF-7X50785090
5,900
取扱い終了
071677374XLF-7X607860100
6,200
取扱い終了
071677464XLF-8.5X1008.510100140
13,500
取扱い終了
071677554XLF-8.5X308.5103070
6,200
取扱い終了
071677644XLF-8.5X408.5104080
6,200
取扱い終了
071677734XLF-8.5X508.5105090
7,100
取扱い終了
071677824XLF-8.5X608.51060100
7,700
取扱い終了
071677984XLF-8.5X808.51080120
9,300
取扱い終了
071678074XLF-8X10088100140
10,600
取扱い終了
071678164XLF-8X30883070
3,600
取扱い終了
071678254XLF-8X50885090
5,900
取扱い終了
071678344XLF-8X608860100
6,200
取扱い終了
071678434XLF-8X808880120
7,200
取扱い終了
071678524XLF-9.5X1009.510100140
13,500
取扱い終了
071678684XLF-9.5X509.5105090
7,100
取扱い終了
071678774XLF-9.5X609.51060100
7,700
取扱い終了
071678864XLF-9.5X809.51080120
9,300
取扱い終了
071678954XLF-9X100910100140
10,600
取扱い終了
071679044XLF-9X409104080
3,800
取扱い終了
071679134XLF-9X509105090
5,900
取扱い終了
071679224XLF-9X6091060100
6,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07166373
2024-07-16
用途: 金属切削
有限会社石井製作所製造業

SS S50C SCM440など切削しますが良好です、名前の通った会社では120㎜の刃長は廃盤で
手に入らず、刃長100㎜の上は150㎜となり加工するのにためらいがあります。
予算があるとき、品物が手に入るときに購入するようにしています。

対象商品 : 07167658
2019-12-13
用途: Roland MDX-40で使用
教育・研究機関

50mm程度の高低差のある削り込みに対応できるエンドミルはあまりないので貴重な存在です。主に発泡材の切削に使用しているため通常は問題なく使用できています。木材等の切削ではかなり大きな音が発生します。

対象商品 : 07167843
2018-11-01
用途: 木工、器の下削り
農・林・水産業

切削に安定感があり、切れ味も良い。あとは、刃の耐久力がどれほどか、注目しながら使ってみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする