キー溝用エンドミル(マイナス公差)ストレートシャンク

キー溝用エンドミル(マイナス公差)ストレートシャンク - FKD(フクダ精工)
材質HSS-Co(SKH56)刃数2内容量1本
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07168324KE-OL-1010121575
5,800
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
07168333KE-OL-1111121875
6,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
07168342KE-OL-1212121875
6,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
07168358KE-OL-1313122075
7,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
07168367KE-OL-1414122075
7,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
07168376KE-OL-1515162275
8,700
6,998
7,698(税込)
当日出荷
07168385KE-OL-1616162280
9,100
7,288
8,017(税込)
翌々日出荷
07168394KE-OL-1717162280
10,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
07168403KE-OL-1818202280
11,800
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
07168412KE-OL-1919202285
11,800
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
07168428KE-OL-2020202285
14,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
07168437KE-OL-2121202590
14,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
07168455KE-OL-2323252595
19,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
07168464KE-OL-2424252595
19,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
07168473KE-OL-2525252595
20,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
07168482KE-OL-2626252595
23,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
07168498KE-OL-2727252595
25,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
07168516KE-OL-2929253030
29,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
07168525KE-OL-336550
4,500
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
07168534KE-OL-3030253030
32,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
07168543KE-OL-448660
4,500
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
07168552KE-OL-558860
4,500
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
07168568KE-OL-668860
4,500
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
07168577KE-OL-77101065
5,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
07168586KE-OL-88101065
5,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
07168595KE-OL-99121265
5,800
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
07168446KE-OL-2222202590
16,000
取扱い終了
07168507KE-OL-2828253030
23,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする