FKD(フクダ精工)
ロングシャンクエンドミル2枚刃
(2件のレビュー)
材質
HSS-Co(SKH56)
刃数
2
内容量
1本
バスケットに入れる
58
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07169268
LS-2LF-28.0
28
25
85
250
¥
38,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
07168988
LS-2LF-10.0
10
10
40
150
¥
6,700
取扱い終了
07168997
LS-2LF-10.5
10.5
10
45
150
¥
10,600
取扱い終了
07169006
LS-2LF-11.0
11
10
45
150
¥
8,500
取扱い終了
07169015
LS-2LF-11.5
11.5
10
45
150
¥
10,600
取扱い終了
07169024
LS-2LF-12.0
12
12
45
150
¥
8,500
取扱い終了
07169033
LS-2LF-12.5
12.5
12
50
150
¥
13,500
取扱い終了
07169042
LS-2LF-13.0
13
12
50
150
¥
10,700
取扱い終了
07169058
LS-2LF-13.5
13.5
12
50
150
¥
13,500
取扱い終了
07169067
LS-2LF-14.0
14
12
50
150
¥
10,700
取扱い終了
07169076
LS-2LF-14.5
14.5
12
55
180
¥
16,100
取扱い終了
07169085
LS-2LF-15.0
15
12
55
180
¥
12,900
取扱い終了
07169094
LS-2LF-15.5
15.5
12
55
180
¥
17,900
取扱い終了
07169103
LS-2LF-16.0
16
16
55
180
¥
14,100
取扱い終了
07169112
LS-2LF-16.5
16.5
16
60
180
¥
15,600
取扱い終了
07169128
LS-2LF-17.0
17
16
60
180
¥
16,600
取扱い終了
07169137
LS-2LF-17.5
17.5
16
60
180
¥
15,600
取扱い終了
07169146
LS-2LF-18.0
18
16
60
180
¥
16,600
取扱い終了
07169155
LS-2LF-18.5
18.5
16
65
200
¥
24,000
取扱い終了
07169164
LS-2LF-19.0
19
16
65
200
¥
19,400
取扱い終了
07169173
LS-2LF-19.5
19.5
16
65
200
¥
24,000
取扱い終了
07169182
LS-2LF-20.0
20
20
65
200
¥
19,400
取扱い終了
07169198
LS-2LF-21.0
21
20
70
200
¥
23,200
取扱い終了
07169207
LS-2LF-22.0
22
20
70
200
¥
23,200
取扱い終了
07169216
LS-2LF-23.0
23
20
75
250
¥
28,500
取扱い終了
07169225
LS-2LF-24.0
24
20
75
250
¥
28,500
取扱い終了
07169234
LS-2LF-25.0
25
25
80
250
¥
29,900
取扱い終了
07169243
LS-2LF-26.0
26
25
80
250
¥
33,400
取扱い終了
07169252
LS-2LF-27.0
27
25
85
250
¥
38,800
取扱い終了
07169277
LS-2LF-29.0
29
25
100
250
¥
46,800
取扱い終了
07169286
LS-2LF-3.0
3
6
30
100
¥
5,400
取扱い終了
07169295
LS-2LF-3.5
3.5
6
30
100
¥
6,800
取扱い終了
07169304
LS-2LF-30.0
30
25
100
250
¥
46,800
取扱い終了
07169313
LS-2LF-32.0
32
32
100
300
¥
53,800
取扱い終了
07169322
LS-2LF-33.0
33
32
100
300
¥
65,900
取扱い終了
07169338
LS-2LF-34.0
34
32
100
300
¥
65,900
取扱い終了
07169347
LS-2LF-35.0
35
32
100
300
¥
65,900
取扱い終了
07169356
LS-2LF-36.0
36
32
100
300
¥
73,400
取扱い終了
07169365
LS-2LF-38.0
38
32
100
300
¥
80,500
取扱い終了
07169374
LS-2LF-4.0
4
6
30
100
¥
5,400
取扱い終了
07169383
LS-2LF-4.5
4.5
6
30
100
¥
6,800
取扱い終了
07169392
LS-2LF-40.0
40
32
100
300
¥
90,500
取扱い終了
07169408
LS-2LF-42.0
42
32
100
300
¥
90,500
取扱い終了
07169417
LS-2LF-44.0
44
32
100
300
¥
121,100
取扱い終了
07169426
LS-2LF-45.0
45
42
120
300
¥
126,300
取扱い終了
07169435
LS-2LF-46.0
46
42
120
300
¥
126,300
取扱い終了
07169444
LS-2LF-48.0
48
42
120
300
¥
157,800
取扱い終了
07169453
LS-2LF-5.0
5
6
30
100
¥
5,400
取扱い終了
07169462
LS-2LF-5.5
5.5
6
30
100
¥
6,800
取扱い終了
07169478
LS-2LF-50.0
50
42
120
300
¥
157,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ