FKD(フクダ精工)
ロングシャンクエンドミル4枚刃
材質
HSS-Co(SKH56)
刃数
4
内容量
1本
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07169733
LS-4LF-18.5
18.5
16
65
200
¥
25,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
07169566
LS-4LF-10.0
10
10
40
150
¥
7,100
取扱い終了
07169575
LS-4LF-10.5
10.5
10
45
150
¥
11,400
取扱い終了
07169584
LS-4LF-11.0
11
10
45
150
¥
9,000
取扱い終了
07169593
LS-4LF-11.5
11.5
10
45
150
¥
11,400
取扱い終了
07169602
LS-4LF-12.0
12
12
45
150
¥
9,000
取扱い終了
07169618
LS-4LF-12.5
12.5
12
50
150
¥
14,300
取扱い終了
07169627
LS-4LF-13.0
13
12
50
150
¥
11,400
取扱い終了
07169636
LS-4LF-13.5
13.5
12
50
150
¥
14,300
取扱い終了
07169645
LS-4LF-14.0
14
12
50
150
¥
11,400
取扱い終了
07169654
LS-4LF-14.5
14.5
12
55
180
¥
17,000
取扱い終了
07169663
LS-4LF-15.0
15
12
55
180
¥
13,600
取扱い終了
07169672
LS-4LF-15.5
15.5
12
55
180
¥
19,100
取扱い終了
07169688
LS-4LF-16.0
16
16
55
180
¥
15,100
取扱い終了
07169697
LS-4LF-16.5
16.5
16
60
180
¥
21,900
取扱い終了
07169706
LS-4LF-17.0
17
16
60
180
¥
17,600
取扱い終了
07169715
LS-4LF-17.5
17.5
16
60
180
¥
16,500
取扱い終了
07169724
LS-4LF-18.0
18
16
60
180
¥
17,600
取扱い終了
07169742
LS-4LF-19.0
19
16
65
200
¥
20,400
取扱い終了
07169758
LS-4LF-19.5
19.5
16
65
200
¥
25,500
取扱い終了
07169767
LS-4LF-20.0
20
20
65
200
¥
20,400
取扱い終了
07169776
LS-4LF-21.0
21
20
70
200
¥
25,000
取扱い終了
07169785
LS-4LF-22.0
22
20
70
200
¥
25,000
取扱い終了
07169794
LS-4LF-23.0
23
20
75
250
¥
30,200
取扱い終了
07169803
LS-4LF-24.0
24
20
75
250
¥
30,200
取扱い終了
07169812
LS-4LF-25.0
25
25
80
250
¥
31,700
取扱い終了
07169828
LS-4LF-26.0
26
25
80
250
¥
35,300
取扱い終了
07169837
LS-4LF-27.0
27
25
85
250
¥
41,300
取扱い終了
07169846
LS-4LF-28.0
28
25
85
250
¥
41,300
取扱い終了
07169855
LS-4LF-29.0
29
25
100
250
¥
49,600
取扱い終了
07169864
LS-4LF-3.0
3
6
30
100
¥
5,600
取扱い終了
07169873
LS-4LF-3.5
3.5
6
30
100
¥
7,000
取扱い終了
07169882
LS-4LF-30.0
30
25
100
250
¥
49,600
取扱い終了
07169898
LS-4LF-32.0
32
32
100
300
¥
57,300
取扱い終了
07169907
LS-4LF-35.0
35
32
100
300
¥
69,800
取扱い終了
07169916
LS-4LF-38.0
38
32
100
300
¥
85,400
取扱い終了
07169925
LS-4LF-4.0
4
6
30
100
¥
5,600
取扱い終了
07169934
LS-4LF-4.5
4.5
6
30
100
¥
7,000
取扱い終了
07169943
LS-4LF-40.0
40
32
100
300
¥
95,800
取扱い終了
07169952
LS-4LF-45.0
45
42
120
300
¥
133,900
取扱い終了
07169968
LS-4LF-5.0
5
6
30
100
¥
5,600
取扱い終了
07169977
LS-4LF-5.5
5.5
6
30
100
¥
7,000
取扱い終了
07169986
LS-4LF-50.0
50
42
120
300
¥
167,200
取扱い終了
07169995
LS-4LF-6.0
6
6
30
120
¥
5,600
取扱い終了
07170004
LS-4LF-6.5
6.5
6
30
120
¥
5,300
取扱い終了
07170013
LS-4LF-7.0
7
6
30
120
¥
5,600
取扱い終了
07170022
LS-4LF-7.5
7.5
6
35
120
¥
8,300
取扱い終了
07170038
LS-4LF-8.0
8
8
35
120
¥
5,000
取扱い終了
07170047
LS-4LF-8.5
8.5
8
40
120
¥
8,300
取扱い終了
07170056
LS-4LF-9.0
9
8
40
120
¥
6,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ