特ロングシャンクエンドミル4枚刃

特ロングシャンクエンドミル4枚刃 - FKD(フクダ精工)
材質HSS-Co(SKH56)刃数4内容量1本
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07172287XLS-4SF-36X250363265250
74,800
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
07172305XLS-4SF-37X250373265250
83,800
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
07171562XLS-4SF-10.5X15010.51030150
11,600
取扱い終了
07171578XLS-4SF-10.5X20010.51030200
13,600
取扱い終了
07171587XLS-4SF-10X10010825100
7,200
取扱い終了
07171596XLS-4SF-10X15010825150
8,900
取扱い終了
07171605XLS-4SF-11.5X15011.51030150
11,600
取扱い終了
07171614XLS-4SF-11.5X20011.51030200
13,600
取扱い終了
07171623XLS-4SF-11X150111030150
9,900
取扱い終了
07171632XLS-4SF-11X200111030200
11,400
取扱い終了
07171648XLS-4SF-12.5X15012.51235150
15,100
取扱い終了
07171657XLS-4SF-12.5X20012.51235200
17,500
取扱い終了
07171666XLS-4SF-12X150121030150
9,900
取扱い終了
07171675XLS-4SF-12X200121030200
8,600
取扱い終了
07171684XLS-4SF-13.5X15013.51235150
15,100
取扱い終了
07171693XLS-4SF-13.5X20013.51235200
17,500
取扱い終了
07171702XLS-4SF-13X150131235150
12,500
取扱い終了
07171718XLS-4SF-13X200131235200
11,100
取扱い終了
07171727XLS-4SF-14.5X15014.51240150
17,600
取扱い終了
07171736XLS-4SF-14.5X20014.51240200
20,600
取扱い終了
07171745XLS-4SF-14X150141235150
12,500
取扱い終了
07171754XLS-4SF-14X200141235200
14,700
取扱い終了
07171763XLS-4SF-15.5X15015.51240150
19,400
取扱い終了
07171772XLS-4SF-15.5X20015.51240200
22,800
取扱い終了
07171788XLS-4SF-15X150151240150
14,700
取扱い終了
07171797XLS-4SF-15X200151240200
17,000
取扱い終了
07171806XLS-4SF-16.5X20016.51640200
25,600
取扱い終了
07171815XLS-4SF-16.5X25016.51640250
29,200
取扱い終了
07171824XLS-4SF-16X150161240150
16,100
取扱い終了
07171833XLS-4SF-16X200161240200
19,100
取扱い終了
07171842XLS-4SF-17.5X20017.51640200
25,600
取扱い終了
07171858XLS-4SF-17.5X25017.51640250
29,200
取扱い終了
07171867XLS-4SF-17X200171640200
21,400
取扱い終了
07171876XLS-4SF-17X250171640250
24,500
取扱い終了
07171885XLS-4SF-18.5X20018.51645200
29,200
取扱い終了
07171894XLS-4SF-18.5X25018.51645250
31,700
取扱い終了
07171903XLS-4SF-18X200181640200
21,400
取扱い終了
07171912XLS-4SF-18X250181640250
24,500
取扱い終了
07171928XLS-4SF-19.5X20019.51645200
29,200
取扱い終了
07171937XLS-4SF-19.5X25019.51645250
31,700
取扱い終了
07171946XLS-4SF-19X200191645200
24,500
取扱い終了
07171955XLS-4SF-19X250191645250
26,500
取扱い終了
07171964XLS-4SF-20X200201645200
24,500
取扱い終了
07171973XLS-4SF-20X250201645250
26,500
取扱い終了
07171982XLS-4SF-21X250212045250
29,200
取扱い終了
07171998XLS-4SF-21X300212045300
23,100
取扱い終了
07172007XLS-4SF-22X250222045250
29,200
取扱い終了
07172016XLS-4SF-22X300222045300
30,600
取扱い終了
07172025XLS-4SF-23X250232050250
33,600
取扱い終了
07172034XLS-4SF-23X300232050300
36,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする