タップハンドル マグネットホルダー付き エム5からエム12

タップハンドル マグネットホルダー付き エム5からエム12 - ニューストロング販売タップハンドル マグネットホルダー付き エム5からエム12 - ニューストロング販売タップハンドル マグネットホルダー付き エム5からエム12 - ニューストロング販売

ねじ加工やねじ山修正などで工作機械を使用するほどでもない場合に便利です。
マグネットホルダー付で、タップのねじ切りの作業がスムーズに行えます。
タップ加工忘れや数個の加工の時手動で手軽に作業できます。
加工物が大きすぎて機械加工が出来ない場合に使用出来ます。
適合タップサイズM3~M12です。2段階ロック式です。

用途ねじ立て作業用、ネジ切りに適合タップM3~M12仕様マグネット付タップハンドルトラスコ品番824-8346材質FC300質量(kg)3.2タイプタップ用全高(mm)315最大ストローク(mm)85吸着方法永磁式磁石寸法(mm)50×60×55吸着力(kN)0.8内容量1台
注意
※精密機器に近ずけない。
※ペースメーカー使用の方は使用しない。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07178754MTP-150
50,927
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
2022-10-13

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする