曜日別特売

高硬度鋼加工用エンドミル

高硬度鋼加工用エンドミル - 大見工業高硬度鋼加工用エンドミル - 大見工業

剛性の高い刃具構造と切り粉の排出性に優れた強ねじれの溝構造を併せ持ってます。
チッピングを防止するために、刃先コーナーに微小Rを付けています。
OPコートの活用により高硬度鋼に最適でHRC65まで可能です。

材質超硬合金(Carbide)被削材高硬度鋼、鋳鉄、ステンレス鋼表面処理OPコートねじれ角(°)50内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
刃数
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07179016OEHSR-0010162.5460
4,850
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
07179025OEHSR-0020265460
6,050
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
07179034OEHSR-01601616406110
48,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする