大見工業
超硬不等ピッチ不等リードエンドミル(4枚刃)
不等分割・不等リードの採用でビビリにくく、安定切削が可能です。
最適な溝形状でスムーズな切りくず排出を実現しました。
刃数
4
材質
超硬合金(Carbide)
表面処理
OCコート
被削材
炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07179217
OER4R-0160
16
32
16
100
4
¥
48,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07179226
OER4R-0200
20
40
20
125
4
¥
68,750
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07179235
OER4R-0250
25
50
25
135
4
¥
132,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07179244
OER4R-0320
32
64
32
150
4
¥
220,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700