曜日別特売

ロングネックEM(深リブ用) NHR-2

ロングネックEM(深リブ用) NHR-2 - NS(日進工具)ロングネックEM(深リブ用) NHR-2 - NS(日進工具)ロングネックEM(深リブ用) NHR-2 - NS(日進工具)ロングネックEM(深リブ用) NHR-2 - NS(日進工具)ロングネックEM(深リブ用) NHR-2 - NS(日進工具)ロングネックEM(深リブ用) NHR-2 - NS(日進工具)ロングネックEM(深リブ用) NHR-2 - NS(日進工具)ロングネックEM(深リブ用) NHR-2 - NS(日進工具)
刃数2材質超微粒子超硬内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
87件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0718250701-00412-0050220.7353
7,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
0718301501-00412-0100661.5454
5,700
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
0718300601-00412-01012121.5454
5,700
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
0718265601-00412-01210101.8454
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
0718266501-00412-01212121.8454
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
0718281401-00412-0150662.3454
5,900
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
0718275301-00412-01510102.3454
5,900
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
0718290201-00412-0160882.4454
7,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
0718283201-00412-01610102.4454
7,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
0718284801-00412-01612122.4454
7,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
0718298801-00412-0180882.7454
7,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
0718313701-00412-0200663454
5,900
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
0718307601-00412-02010103454
5,900
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
0718308501-00412-02012123454
5,900
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
0718309401-00412-02014143504
5,900
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
0718310301-00412-02016163504
5,900
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
0718311201-00412-02018183554
6,100
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
0718312801-00412-02020203554
6,100
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
0718304201-00412-02516163.7554
7,100
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
0718320701-00412-03012124.5456
7,500
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
0718321601-00412-03016164.5556
7,500
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
0718323401-00412-03025254.5656
7,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
0718316401-00412-03516165.25556
7,900
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
0718325201-00412-04012126456
7,600
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
0718326801-00412-04016166556
7,600
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
0718329501-00412-04030306706
7,600
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
0718330401-00412-04035356756
7,800
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
0718336501-00412-05040407.5906
9,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
0718251601-00412-0050440.7353
7,700
取扱い終了
0718252501-00412-0050660.7353
7,700
取扱い終了
0718253401-00412-0060220.9353
8,100
取扱い終了
0718254301-00412-0060440.9353
8,100
取扱い終了
0718255201-00412-0060660.9353
8,100
取扱い終了
0718256801-00412-0070221454
8,100
取扱い終了
0718257701-00412-0070441454
8,100
取扱い終了
0718258601-00412-0070661454
8,100
取扱い終了
0718259501-00412-0080441.2454
6,300
取扱い終了
0718260401-00412-0080661.2454
6,300
取扱い終了
0718261301-00412-0080881.2454
6,300
取扱い終了
0718263801-00412-0090661.35454
8,200
取扱い終了
0718264701-00412-0090881.35454
8,200
取扱い終了
0718262201-00412-00910101.35454
8,200
取扱い終了
0718302401-00412-0100881.5454
5,700
取扱い終了
0718299701-00412-01010101.5454
5,700
取扱い終了
0718267401-00412-0120661.8454
6,600
取扱い終了
0718268301-00412-0120881.8454
6,600
取扱い終了
0718273501-00412-0140662.1454
6,700
取扱い終了
0718274401-00412-0140882.1454
6,700
取扱い終了
0718269201-00412-01410102.1454
6,700
取扱い終了
0718270801-00412-01412122.1454
6,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする