超微細加工用EM ”マイクロエッジ” NSME

超微細加工用EM ”マイクロエッジ” NSME - NS(日進工具)超微細加工用EM ”マイクロエッジ” NSME - NS(日進工具)
全長(mm)45シャンク径(Φmm)4材質極超微粒子超硬内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0718640201-00001-00010 (NSME100 0.01M)0.011
36,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
0718644501-00001-00050 (NSME100 0.05M)0.051
18,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
0718641801-00001-00020 (NSME100 0.02M)0.021
29,400
取扱い終了
0718642701-00001-00030 (NSME100 0.03M)0.031
25,200
取扱い終了
0718643601-00001-00040 (NSME100 0.04M)0.041
21,000
取扱い終了
0718645401-00002-00030 (NSME230 0.03M)0.0452
25,200
取扱い終了
0718646301-00002-00040 (NSME230 0.04M)0.062
21,000
取扱い終了
0718647201-00002-00050 (NSME230 0.05M)0.0752
18,900
取扱い終了
0718648801-00002-00060 (NSME230 0.06M)0.092
16,800
取扱い終了
0718649701-00002-00070 (NSME230 0.07M)0.1052
14,700
取扱い終了
0718650601-00002-00080 (NSME230 0.08M)0.122
12,600
取扱い終了
0718651501-00002-00090 (NSME230 0.09M)0.1352
11,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする