NS(日進工具)
無限コーティング 4枚刃EM MSE445
刃数
4
材質
超微粒子超硬
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07187705
08-00140-01600 (MSE445 16M)
40
110
16
¥
48,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
07187714
08-00140-02000 (MSE445 20M)
50
135
20
¥
75,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください