ニューストロング販売
標準サイズ角バイト 15.9x115.9x125
ボーリング加工に使用します。
完成バイト付きです。
用途
旋盤加工用完成バイト
長さ(mm)
125
トラスコ品番
837-2807
材質
SKH57
寸法(mm)
縦横:15.9角
質量(g)
250
内容量
1個
注意
※バイト寸法をご確認の上、ご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07190733
BTB-4
¥
19,173
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください