NS(日進工具)
3枚刃ボールEM MSB345
刃数
3
材質
超微粒子超硬
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全9種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
選択してください
1
2
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
6
8
10
12
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07191573
08-00600-00050
1
1.5
60
6
¥
7,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
07191582
08-00600-00100
2
3
60
6
¥
7,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
07191598
08-00600-00150
3
5
60
6
¥
8,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
07191607
08-00600-00200
4
6
70
6
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
07191616
08-00600-00250
5
8
70
6
¥
8,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
07191625
08-00600-00300
6
10
80
6
¥
9,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
07191634
08-00600-00400
8
12
90
8
¥
16,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
07191643
08-00600-00500
10
15
100
10
¥
21,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
07191652
08-00600-00600
12
20
110
12
¥
30,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください