曜日別特売

アルミ用ボールEM ALB225

アルミ用ボールEM ALB225 - NS(日進工具)
刃数2材質超硬合金内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全26種類を絞り込む
ボール半径(mm)
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
ボール半径(mm)
刃径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0719225501-00638-030010.30.6604725-2773
4,900
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
0719227301-00638-050130.51604725-2811
5,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
0719228201-00638-050110.51604725-2803
4,700
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
0719229801-00638-050010.51604725-2790
3,700
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
0719230701-00638-075130.751.5604725-2846
6,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
0719231601-00638-075110.751.5604725-2838
4,800
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
0719232501-00638-075010.751.5604725-2820
4,400
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
0719233401-00638-150111.53606725-2897
5,900
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
0719234301-00638-150131.53704725-2901
6,900
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
0719235201-00638-150011.53604725-2889
4,600
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
0719236801-00638-1001112606725-2862
4,400
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
0719237701-00638-1001312606725-2871
4,800
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
0719238601-00638-1000112604725-2854
3,600
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
0719239501-00638-250012.55806725-2943
5,700
3,500
3,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
0719240401-00638-250112.55806725-2951
7,500
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
0719241301-00638-250132.551006725-2960
9,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
0719242201-00638-2001124806725-2927
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
0719243801-00638-2001324906725-2935
8,300
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
0719244701-00638-2000124706725-2919
5,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
0719245601-00638-3000136906725-2978
6,400
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
0719246501-00638-3001136906725-2986
8,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
0719247401-00638-30013361206725-2994
10,600
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
0719248301-00638-4000148908725-3001
12,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
0719250801-00638-6000161211012725-3028
21,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
0719226401-00638-040010.40.8604725-2781
5,100
取扱い終了
代替品有
0719249201-00638-5000151010010725-3010
12,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0719226401-00638-0400138754712ALB225 R0.4X0.6X401-00638-04001 アルミ用ボールエンドミル NS(日進工具) 38754712アルミ用ボールエンドミルNS(日進工具)1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
0719249201-00638-5000138754947ALB225 R5X2001-00638-50001 アルミ用ボールエンドミル NS(日進工具) 38754947アルミ用ボールエンドミルNS(日進工具)1本
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする