NS(日進工具)
テーパーネックボールEM MRBTN230
刃数
2
材質
超微粒子超硬
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全196種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
4
6
8
全長(mm)
選択してください
50
60
70
80
90
110
内容量
1個
1本
196種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
R
有効長(mm)
首元径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
首角θ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07192684
08-00570-01020
1本
0.1
1
0.21
0.2
4
50
30′
¥
9,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
07192693
08-00570-01021
1個
0.1
1.5
0.22
0.2
4
50
30′
¥
10,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
07192702
08-00570-01022
1個
0.1
2
0.23
0.2
4
50
30′
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
07192623
08-00570-01040
1本
0.1
1
0.22
0.2
4
50
1°
¥
9,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
07192632
08-00570-01041
1個
0.1
1.5
0.24
0.2
4
50
1°
¥
10,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
07192648
08-00570-01042
1個
0.1
2
0.26
0.2
4
50
1°
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
07192596
08-00570-01050
1本
0.1
1
0.23
0.2
4
50
1°30′
¥
9,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
07192605
08-00570-01051
1個
0.1
1.5
0.26
0.2
4
50
1°30′
¥
10,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
07192614
08-00570-01052
1個
0.1
2
0.28
0.2
4
50
1°30′
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
07192657
08-00570-01060
1本
0.1
1
0.24
0.2
4
50
2°
¥
9,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
07192666
08-00570-01061
1個
0.1
1.5
0.28
0.2
4
50
2°
¥
10,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
07192675
08-00570-01062
1個
0.1
2
0.31
0.2
4
50
2°
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
07192718
08-00570-01080
1本
0.1
1
0.26
0.2
4
50
3°
¥
9,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
07192727
08-00570-01081
1個
0.1
1.5
0.32
0.2
4
50
3°
¥
10,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
07192736
08-00570-01082
1個
0.1
2
0.37
0.2
4
50
3°
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
07192745
08-00570-01092
1個
0.1
2
0.48
0.2
4
50
5°
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
07192562
08-00570-01521
1個
0.15
3
0.34
0.3
4
50
30′
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
07192535
08-00570-01540
1個
0.15
2
0.35
0.3
4
50
1°
¥
10,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
07192544
08-00570-01541
1個
0.15
3
0.38
0.3
4
50
1°
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
07192517
08-00570-01550
1個
0.15
2
0.37
0.3
4
50
1°30′
¥
10,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
07192526
08-00570-01551
1個
0.15
3
0.43
0.3
4
50
1°30′
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
07192553
08-00570-01561
1個
0.15
3
0.47
0.3
4
50
2°
¥
10,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
07192578
08-00570-01581
1個
0.15
3
0.55
0.3
4
50
3°
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
07192587
08-00570-01591
1個
0.15
3
0.72
0.3
4
50
5°
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
07192955
08-00570-02021
1個
0.2
2
0.42
0.4
4
50
30′
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
07192973
08-00570-02022
1個
0.2
4
0.46
0.4
4
50
30′
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
07192964
08-00570-02023
1個
0.2
3
0.44
0.4
4
50
30′
¥
7,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
07192894
08-00570-02041
1個
0.2
2
0.44
0.4
4
50
1°
¥
7,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
07192912
08-00570-02042
1個
0.2
4
0.51
0.4
4
50
1°
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
07192903
08-00570-02043
1個
0.2
3
0.48
0.4
4
50
1°
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
07192867
08-00570-02051
1個
0.2
2
0.46
0.4
4
50
1°30′
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
07192885
08-00570-02052
1個
0.2
4
0.57
0.4
4
50
1°30′
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
07192876
08-00570-02053
1個
0.2
3
0.52
0.4
4
50
1°30′
¥
7,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
07192928
08-00570-02061
1個
0.2
2
0.48
0.4
4
50
2°
¥
7,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
07192946
08-00570-02062
1個
0.2
4
0.62
0.4
4
50
2°
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
07192937
08-00570-02063
1個
0.2
3
0.55
0.4
4
50
2°
¥
7,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
07192982
08-00570-02081
1個
0.2
2
0.53
0.4
4
50
3°
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
07192998
08-00570-02082
1個
0.2
4
0.74
0.4
4
50
3°
¥
7,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
07193007
08-00570-02092
1個
0.2
4
0.96
0.4
4
50
5°
¥
7,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
07192815
08-00570-02521
1個
0.25
3
0.53
0.5
4
50
30′
¥
7,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
07192824
08-00570-02522
1個
0.25
5
0.57
0.5
4
50
30′
¥
7,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
07192772
08-00570-02541
1個
0.25
3
0.57
0.5
4
50
1°
¥
7,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
07192788
08-00570-02542
1個
0.25
5
0.64
0.5
4
50
1°
¥
7,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
07192754
08-00570-02551
1個
0.25
3
0.6
0.5
4
50
1°30′
¥
7,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
07192763
08-00570-02552
1個
0.25
5
0.71
0.5
4
50
1°30′
¥
7,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
07192797
08-00570-02561
1個
0.25
3
0.64
0.5
4
50
2°
¥
7,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
07192806
08-00570-02562
1個
0.25
5
0.78
0.5
4
50
2°
¥
7,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
07192833
08-00570-02581
1個
0.25
3
0.71
0.5
4
50
3°
¥
7,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
07192842
08-00570-02582
1個
0.25
5
0.92
0.5
4
50
3°
¥
7,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
07192858
08-00570-02592
1個
0.25
5
1.2
0.5
4
50
5°
¥
7,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ