NS(日進工具)
ロングネックボールハード(高硬度用) MRBH230
R
0.075
刃長(mm)
0.1
刃先径(Φmm)
0.15
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
45
刃数
2
材質
超微粒子超硬
刃径(Φmm)
0.15
ボール半径R(mm)
0.075
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07197837
08-00527-00071
0.3
¥
12,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
07197846
08-00527-00073
0.5
¥
13,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
07197855
08-00527-00075
1
¥
14,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください