曜日別特売

高精度プロフィットボールEM MSB230G2

高精度プロフィットボールEM MSB230G2 - NS(日進工具)高精度プロフィットボールEM MSB230G2 - NS(日進工具)高精度プロフィットボールEM MSB230G2 - NS(日進工具)高精度プロフィットボールEM MSB230G2 - NS(日進工具)高精度プロフィットボールEM MSB230G2 - NS(日進工具)高精度プロフィットボールEM MSB230G2 - NS(日進工具)高精度プロフィットボールEM MSB230G2 - NS(日進工具)高精度プロフィットボールEM MSB230G2 - NS(日進工具)
刃数2材質超微粒子超硬内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0719793408-00505-00005 (MSB230G2 R0.05)0.10.1504
20,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
0719794308-00505-00010 (MSB230G2 R0.1)0.20.2504
11,900
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
0719795208-00505-00015 (MSB230G2 R0.15)0.30.3504
11,300
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
0719796808-00505-00020 (MSB230G2 R0.2)0.40.6504
7,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
0719797708-00505-00025 (MSB230G2 R0.25)0.50.8504
7,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
0719798608-00505-00030 (MSB230G2 R0.3)0.60.9504
7,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
0719799508-00505-00040 (MSB230G2 R0.4)0.81.2504
7,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
0719800408-00505-00050 (MSB230G2 R0.5)11.5504
7,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
0719801308-00505-00075 (MSB230G2 R0.75)1.52.3504
8,400
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
0719802208-00505-00100 (MSB230G2 R1)23604
6,100
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
0719803808-00505-00150 (MSB230G2 R1.5)35606
8,100
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
0719804708-00505-00200 (MSB230G2 R2)46706
8,100
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
0719805608-00505-00250 (MSB230G2 R2.5)58706
9,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
0719806508-00505-00300 (MSB230G2 R3)610806
10,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする