NS(日進工具)
超微細加工用超硬ボールEM ”マイクロボール” NSMB100
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃数
1
材質
極超微粒子超硬
内容量
1本
全8種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
選択してください
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.08
0.1
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07198433
01-00003-00025
0.05
0.05
¥
18,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
07198442
01-00003-00030
0.06
0.06
¥
13,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
07198397
01-00003-00005
0.01
0.01
¥
36,400
取扱い終了
07198406
01-00003-00010
0.02
0.02
¥
29,200
取扱い終了
07198415
01-00003-00015
0.03
0.03
¥
25,000
取扱い終了
07198424
01-00003-00020
0.04
0.04
¥
21,000
取扱い終了
07198458
01-00003-00040
0.08
0.08
¥
11,300
取扱い終了
07198467
01-00003-00050
0.1
0.1
¥
9,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください