曜日別特売

無限コーティング ショートボールEM MSB230S

無限コーティング ショートボールEM MSB230S - NS(日進工具)無限コーティング ショートボールEM MSB230S - NS(日進工具)無限コーティング ショートボールEM MSB230S - NS(日進工具)無限コーティング ショートボールEM MSB230S - NS(日進工具)無限コーティング ショートボールEM MSB230S - NS(日進工具)無限コーティング ショートボールEM MSB230S - NS(日進工具)無限コーティング ショートボールEM MSB230S - NS(日進工具)無限コーティング ショートボールEM MSB230S - NS(日進工具)
刃数2材質超微粒子超硬内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全24種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0719988508-00530-00010 (MSB230S R0.1)0.20.2504
10,000
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
0719989408-00530-00015 (MSB230S R0.15)0.30.3504
8,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
0719990308-00530-00020 (MSB230S R0.2)0.40.4504
6,100
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
0719991208-00530-00025 (MSB230S R0.25)0.50.5504
5,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
0719992808-00530-00030 (MSB230S R0.3)0.60.6504
5,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
0719993708-00530-00035 (MSB230S R0.35)0.70.7504
6,200
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
0719994608-00530-00040 (MSB230S R0.4)0.80.8504
5,500
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
0719995508-00530-00045 (MSB230S R0.45)0.90.9504
6,200
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
0719996408-00530-00050 (MSB230S R0.5)11504
5,100
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
0719997308-00530-00060 (MSB230S R0.6)1.21.2504
6,000
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
0719998208-00530-00070 (MSB230S R0.7)1.41.4504
6,000
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
0719999808-00530-00075 (MSB230S R0.75)1.51.5504
6,000
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
0720000708-00530-00080 (MSB230S R0.8)1.61.6504
6,000
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
0720001608-00530-00090 (MSB230S R0.9)1.81.8504
6,200
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
0720002508-00530-00100 (MSB230S R1)22604
4,500
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
0720003408-00530-00125 (MSB230S R1.25)2.52.5604
6,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
0720005208-00530-00175 (MSB230S R1.75)3.53.5604
7,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
0720006808-00530-00200 (MSB230S R2)44606
5,500
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
0720007708-00530-00250 (MSB230S R2.5)55706
6,400
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
0720008608-00530-00300 (MSB230S R3)66806
6,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
0720009508-00530-00400 (MSB230S R4)88908
10,600
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
0720004308-00530-00150 (MSB230S R1.5)33604
6,000
3,498
3,848(税込)
欠品中
0720010408-00530-00500 (MSB230S R5)101010010
13,500
6,698
7,368(税込)
欠品中
0720011308-00530-00600 (MSB230S R6)121211012
20,900
9,998
10,998(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする