曜日別特売

無限コーティング ロングボールEM MSBL230

無限コーティング ロングボールEM MSBL230 - NS(日進工具)無限コーティング ロングボールEM MSBL230 - NS(日進工具)
材質超微粒子超硬刃数2内容量1個
全7種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0720124208-00510-00100 (MSBL230 R1)25703727-9388
12,600
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
0720129408-00510-00500 (MSBL230 R5)102520010727-9434
38,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
0720123308-00510-00050 (MSBL230 R0.5)12.5703727-9370
11,600
取扱い終了
代替品有
0720125808-00510-00150 (MSBL230 R1.5)37.5803727-9396
13,700
取扱い終了
代替品有
0720126708-00510-00200 (MSBL230 R2)4101204727-9400
13,700
取扱い終了
代替品有
0720127608-00510-00300 (MSBL230 R3)6151506727-9418
18,000
取扱い終了
代替品有
0720128508-00510-00400 (MSBL230 R4)8201608727-9426
32,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0720123308-00510-00050 (MSBL230 R0.5)68071342MSBL230R0.5画像準備中無限ボールエンドミルNS(日進工具)1本
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
0720125808-00510-00150 (MSBL230 R1.5)06559201MSBL230 1.5R08-00510-00150  (MSBL230 R1.5) 無限コーティング ロングボールエンドミル NS(日進工具) 06559201無限コーティング ロングボールエンドミルNS(日進工具)1本
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
0720126708-00510-00200 (MSBL230 R2)06559217MSBL230 2R08-00510-00200  (MSBL230 R2) 無限コーティング ロングボールエンドミル NS(日進工具) 06559217無限コーティング ロングボールエンドミルNS(日進工具)1本
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
0720127608-00510-00300 (MSBL230 R3)06559226MSBL230 3R08-00510-00300  (MSBL230 R3) 無限コーティング ロングボールエンドミル NS(日進工具) 06559226無限コーティング ロングボールエンドミルNS(日進工具)1本
11,880
税込13,068
注文コードが変更になりました
0720128508-00510-00400 (MSBL230 R4)06559235MSBL230 4R08-00510-00400  (MSBL230 R4) 無限コーティング ロングボールエンドミル NS(日進工具) 06559235無限コーティング ロングボールエンドミルNS(日進工具)1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする