NS(日進工具)
ラジアスEM MSTNR230
刃数
2
材質
超微粒子超硬
内容量
1個
全165種類を絞り込む
有効長(mm)
選択してください
1
2
3
4
5
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
50
60
刃長(mm)
選択してください
0.15
0.25
0.3
0.4
0.65
0.8
1.2
1.6
2.5
シャンク径(Φmm)
4
6
165種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
有効長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07205318
08-00770-02211
1
0.15
4
50
728-8671
¥
13,700
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
07205327
08-00770-02212
2
0.15
4
50
728-8689
¥
13,700
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
07205336
08-00770-02231
1
0.15
4
50
728-8697
¥
13,700
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
07205345
08-00770-02232
2
0.15
4
50
728-8701
¥
13,700
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
07205354
08-00770-02251
1
0.15
4
50
728-8719
¥
13,700
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
07205363
08-00770-02252
2
0.15
4
50
728-8727
¥
13,700
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
07205372
08-00770-03211
2
0.25
4
50
728-8735
¥
13,700
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
07205388
08-00770-03212
3
0.25
4
50
728-8743
¥
13,700
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
07205397
08-00770-03231
2
0.25
4
50
728-8751
¥
13,700
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
07205406
08-00770-03232
3
0.25
4
50
728-8760
¥
13,700
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
07205415
08-00770-03251
2
0.25
4
50
728-8778
¥
13,700
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
07205424
08-00770-03252
3
0.25
4
50
728-8786
¥
13,700
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
07205433
08-00770-04211
3
0.3
4
50
728-8794
¥
10,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
07205442
08-00770-04212
4
0.3
4
50
728-8808
¥
10,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
07205458
08-00770-04231
3
0.3
4
50
728-8816
¥
10,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
07205467
08-00770-04232
4
0.3
4
50
728-8824
¥
10,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
07205476
08-00770-04251
3
0.3
4
50
728-8832
¥
10,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
07205485
08-00770-04252
4
0.3
4
50
728-8841
¥
10,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
07205494
08-00770-04311
3
0.3
4
50
728-8859
¥
10,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
07205503
08-00770-04312
4
0.3
4
50
728-8867
¥
10,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
07205512
08-00770-04331
3
0.3
4
50
728-8875
¥
10,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
07205528
08-00770-04332
4
0.3
4
50
728-8883
¥
10,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
07205537
08-00770-04351
3
0.3
4
50
728-8891
¥
10,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
07205546
08-00770-04352
4
0.3
4
50
728-8905
¥
10,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
07205555
08-00770-05214
10
0.4
4
50
728-8948
¥
11,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
07205564
08-00770-05215
12
0.4
4
50
728-8956
¥
11,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
07205573
08-00770-05211
3
0.4
4
50
728-8913
¥
9,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
07205582
08-00770-05212
5
0.4
4
50
728-8921
¥
9,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
07205598
08-00770-05213
8
0.4
4
50
728-8930
¥
10,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
07205607
08-00770-05234
10
0.4
4
50
728-8999
¥
11,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
07205616
08-00770-05235
12
0.4
4
50
728-9006
¥
11,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
07205625
08-00770-05231
3
0.4
4
50
728-8964
¥
10,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
07205634
08-00770-05232
5
0.4
4
50
728-8972
¥
10,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
07205643
08-00770-05233
8
0.4
4
50
728-8981
¥
11,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
07205652
08-00770-05254
10
0.4
4
50
728-9049
¥
11,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
07205668
08-00770-05251
3
0.4
4
50
728-9014
¥
10,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
07205677
08-00770-05252
5
0.4
4
50
728-9022
¥
10,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
07205686
08-00770-05253
8
0.4
4
50
728-9031
¥
11,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
07205695
08-00770-05314
10
0.4
4
50
728-9081
¥
11,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
07205704
08-00770-05315
12
0.4
4
50
728-9090
¥
11,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
07205713
08-00770-05311
3
0.4
4
50
728-9057
¥
9,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
07205722
08-00770-05312
5
0.4
4
50
728-9065
¥
9,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
07205738
08-00770-05313
8
0.4
4
50
728-9073
¥
10,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
07205747
08-00770-05334
10
0.4
4
50
728-9138
¥
11,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
07205756
08-00770-05335
12
0.4
4
50
728-9146
¥
11,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
07205765
08-00770-05331
3
0.4
4
50
728-9103
¥
10,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
07205774
08-00770-05332
5
0.4
4
50
728-9111
¥
10,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
07205783
08-00770-05333
8
0.4
4
50
728-9120
¥
11,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
07205792
08-00770-05354
10
0.4
4
50
728-9189
¥
11,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
07205808
08-00770-05351
3
0.4
4
50
728-9154
¥
10,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ