大見工業
超硬ラフィングエンドミル
高速加工やドライ加工にも対応可能な形状でサイクルタイムUPを計ります。
ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。
45°ねじれの採用により、高速回転が可能です。
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
4
被削材
炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄
表面処理
OCコート
ねじれ角(°)
45
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07209545
OERFR-0140
14
12
35
100
¥
19,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07209554
OERFR-0160
16
16
40
110
¥
29,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07209563
OERFR-0200
20
20
45
130
¥
38,750
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください