ストロングリーマー 13.0(H7用)全長140

ストロングリーマー 13.0(H7用)全長140 - ニューストロング販売
材質付刃:K10、シャンク:SCMシャンクエンドミルシャンク刃形ストレートトラスコ品番837-6146セット内容単品刃数6全長(mm)140質量(g)130刃長(mm)30シャンク径(Φmm)12刃径(mm)13内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07211478NSR-13.0
20,740
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする