曜日別特売

テーパー刃エンドミル4枚刃(ショート刃) 4TES

テーパー刃エンドミル4枚刃(ショート刃) 4TES - FKD(フクダ精工)
シャンク径(Φmm)42材質HSS-Co(SKH56)刃長(mm)50刃数4全長(mm)150内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
小径(Φmm)
大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
072133684TES-15X16810-13931642.79
131,900
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
072133434TES-15X10810-13911036.79
87,200
取扱い終了
072133524TES-15X12810-13921238.79
114,000
取扱い終了
072133774TES-15X20810-13942046.79
160,200
取扱い終了
072133864TES-20X10810-13951046.4
174,000
取扱い終了
072133954TES-20X12810-13961248.4
206,500
取扱い終了
072134044TES-20X16810-13971652.4
213,600
取扱い終了
072134134TES-20X20810-13982056.4
234,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする