フレックスワゴン用ハンドル部材セットD400

フレックスワゴン用ハンドル部材セットD400 - TRUSCO

フレックスワゴン用ハンドルセット。

仕様ハンドル部材D400用付属品取付ブッシュ(2個)トラスコ品番393-2818幅(mm)400質量(kg)0.45奥行(mm)90材質(ハンドル)スチール(クロムメッキ仕上げ)適用支柱径(mm)25.4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07233476FLW-B1SET
2,550
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする