曜日別特売

モービルワークセンター

モービルワークセンター - ERECTA(エレクター)モービルワークセンター - ERECTA(エレクター)モービルワークセンター - ERECTA(エレクター)モービルワークセンター - ERECTA(エレクター)モービルワークセンター - ERECTA(エレクター)

頑丈につくられた樹脂製のカートは手入れに手間がかからず、サビ・ヘコミ・欠けなどの心配がありません。
発泡ポリプロピレン製の堅牢な設計で、軽く耐久性に優れています。
上部の作業面は、人間工学に基づき使いやすい高さに設定されています。
コーナーに丸みを付けたデザインで、作業者の安全や、周りの壁、設備への保護にも配慮しています。
人間工学的にデザインされた握りやすいハンドルです。
引出しはフルオープンののボールベアリング式スライド仕様です。
床に跡がつきにくい4つの大型キャスターで、エレベーター、戸口などの床面もスムーズに移動が可能です。

用途修理や保守など様々なメンテナンス作業に仕様浅型引出し3段・深型引出し2段トラスコ品番449-1904材質引出し:スチール質量(kg)31.3ストッパーあり材質(取手)ポリプロピレン(PP)アズワン品番64-3541-79内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
材質(本体)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
072335127734-88113.4ポリプロピレン(PP)851506829100固定×2、自在×2本体ブラック/引出レッド
191,500
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする