曜日別特売

ドラム缶運搬車

ドラム缶運搬車 - TRUSCOドラム缶運搬車 - TRUSCOドラム缶運搬車 - TRUSCOドラム缶運搬車 - TRUSCOドラム缶運搬車 - TRUSCOドラム缶運搬車 - TRUSCOドラム缶運搬車 - TRUSCO

200Lドラム缶専用運搬車です。
ドラム缶を固定するナイロンベルトを標準装備しています。

仕様前輪:250mm×50巾ゴム2個、後輪:150mm×35巾ゴム2個トラスコ品番440-8462材質本体:スチール全長(mm)620全幅(mm)600全高(mm)1450前輪内幅WI(mm)475内容量1台
注意
※安全のため最大荷重時は2人で操作してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07234718TDR-130038
84,290
72,980
80,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする