曜日別特売

スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ LS910シリーズ【奥行610mm×間口910mm】

スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ LS910シリーズ【奥行610mm×間口910mm】 - ERECTA(エレクター)スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ LS910シリーズ【奥行610mm×間口910mm】 - ERECTA(エレクター)スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ LS910シリーズ【奥行610mm×間口910mm】 - ERECTA(エレクター)スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ LS910シリーズ【奥行610mm×間口910mm】 - ERECTA(エレクター)スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ LS910シリーズ【奥行610mm×間口910mm】 - ERECTA(エレクター)

品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。
高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。
金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。
パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。
作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。

用途物品棚付属品テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)耐荷重(kg/段)250ポール径(Φmm)25.4棚段数(段)5最大積載量(kg/台)500棚板調整ピッチ(mm)25.4内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
互換性:スーパーシリーズの同一サイズのユニット内で、下記の棚板との併用が可能です。
【ステンレスワイヤーシェルフ/サイドアップシェルフ/スランテッドシェルフ/430ソリッドシェルフ/304ソリッドシェルフ】
※ベーシックシリーズ、ファーストシリーズ等、他のシリーズとの互換性はありません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07276544LS910-P1900-5910×613×18922505005
99,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276553LS910-P2200-5910×613×21972505005
103,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276447LS1220-P1390-51212×613×13842505005
113,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276456LS1220-P1590-51212×613×15872505005
115,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276465LS1220-P1900-51212×613×18922505005
119,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276474LS1220-P2200-51212×613×21972505005
123,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276483LS1520-P1390-51518×613×13842505005
130,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276492LS1520-P1590-51518×613×15872505005
122,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276508LS1520-P1900-51518×613×18922505005
136,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276517LS1520-P2200-51518×613×21972505005
140,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276526LS910-P1390-5910×613×13842505005
93,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276535LS910-P1590-5910×613×15872505005
95,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276562MS1220-P1390-51212×460×13842505005
88,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276578MS1220-P1590-51212×460×15872505005
90,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276587MS1220-P1900-51212×460×18922505005
94,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276596MS1220-P2200-51212×460×21972505005
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276605MS1520-P1390-51518×460×13842505005
103,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276614MS1520-P1590-51518×460×15872505005
105,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276623MS1520-P1900-51518×460×18922505005
109,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276632MS1520-P2200-51518×460×21972505005
113,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276648MS910-P1390-5910×460×13842505005
73,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276657MS910-P1590-5910×460×15872505005
75,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276666MS910-P1900-5910×460×18922505005
79,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276675MS910-P2200-5910×460×21972505005
83,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする