曜日別特売

ステンレスエレクターシェルフ

ステンレスエレクターシェルフ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクターシェルフ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクターシェルフ - ERECTA(エレクター)

メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです。
耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。

用途高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所、食品関係で衛生的な場所。、電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所耐荷重(kg/段)250材質(棚板)ステンレス材質(ポール)ステンレスポール径(Φmm)25.4最大積載量(kg/台)750棚板調整ピッチ(mm)25.4内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品
全366種類を絞り込む
棚段数
366種類すべて表示中
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07279877SSS1520-PS1900-51518×307×18922507505
182,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07279886SSS1520-PS1900-61518×307×18922507506
212,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276684SAS1220-PS1390-41212×359×13842507504
122,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276693SAS1220-PS1390-51212×359×13842507505
159,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276702SAS1220-PS1590-41212×359×15872507504
125,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276718SAS1220-PS1590-51212×359×15872507505
163,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276727SAS1220-PS1900-41212×359×18922507504
140,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276736SAS1220-PS1900-51212×359×18922507505
167,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276745SAS1220-PS1900-61212×359×18922507506
194,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276754SAS1220-PS2200-41212×359×21972507504
146,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276763SAS1220-PS2200-51212×359×21972507505
173,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276772SAS1220-PS2200-61212×359×21972507506
200,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276788SAS1520-PS1900-61518×359×18922507506
233,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276797SAS1520-PS1390-41518×359×13842507504
145,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276806SAS1520-PS1390-51518×359×13842507505
191,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276815SAS1520-PS1590-41518×359×15872507504
162,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276824SAS1520-PS1900-41518×359×18922507504
166,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276833SAS1520-PS1900-51518×359×18922507505
199,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276842SAS1520-PS2200-41518×359×21972507504
172,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276858SAS1520-PS2200-51518×359×21972507505
205,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276867SAS1520-PS2200-61518×359×21972507506
239,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276876SAS1820-PS1590-41821×359×15872507504
186,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276885SAS1820-PS1900-51821×359×18922507505
229,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276894SAS1820-PS2200-51821×359×21972507505
235,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276903SAS1820-PS1390-41821×359×13842507504
182,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276912SAS1820-PS1390-51821×359×13842507505
221,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276928SAS1820-PS1900-41821×359×18922507504
190,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276937SAS1820-PS1900-61821×359×18922507506
269,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276946SAS1820-PS2200-41821×359×21972507504
196,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07276955SAS610-PS1590-4605×359×15872507504
92,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07276964SAS610-PS1390-4605×359×13842507504
88,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07276973SAS610-PS1390-5605×359×13842507505
104,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07276982SAS610-PS1590-5605×359×15872507505
108,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07276998SAS610-PS1900-4605×359×18922507504
96,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07277007SAS610-PS1900-5605×359×18922507505
112,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07277016SAS610-PS1900-6605×359×18922507506
128,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07277025SAS610-PS2200-4605×359×21972507504
102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07277034SAS610-PS2200-5605×359×21972507505
118,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07277043SAS610-PS2200-6605×359×21972507506
134,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07277052SAS760-PS1390-4758×359×13842507504
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07277068SAS760-PS1590-4758×359×15872507504
102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07277077SAS760-PS1900-5758×359×18922507505
114,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07277086SAS760-PS2200-4758×359×21972507504
112,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07277095SAS760-PS2200-6758×359×21972507506
149,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07277104SAS760-PS1390-5758×359×13842507505
116,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07277113SAS760-PS1590-5758×359×15872507505
120,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07277122SAS760-PS1900-4758×359×18922507504
106,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07277138SAS760-PS1900-6758×359×18922507506
143,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07277147SAS760-PS2200-5758×359×21972507505
130,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07277156SAS910-PS1900-5910×359×18922507505
139,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする