曜日別特売

パンチングソリッドエレクターシェルフ用棚板

パンチングソリッドエレクターシェルフ用棚板 - ERECTA(エレクター)

棚板は通気性に優れています。
耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される半導体工場などクリーンな環境に最適です。
四辺は反りやゆがみに強い折り曲げリブ構造です。

用途半導体工場や製薬工場などのクリーンルーム仕様オプション棚板内容量1枚
注意
※個人宅配送不可商品
全7種類を絞り込む
奥行(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07281995LSS1070PS128-1530棚板:ステンレス(SUS304)10.26131062
87,000
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07282004LSS610PS125-9454ステンレス(SUS304)6.9613605
61,500
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07282013LSS760PS128-1497ステンレス(SUS304)8613758
66,500
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07282022MSS1070PS125-9432棚板:ステンレス(SUS304)8.44601062
70,500
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07282038MSS1070S125-9397ステンレス(SUS304)8.44611063
45,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07282047MSS610PS125-9446ステンレス(SUS304)5.8460605
51,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07282056MSS760PS128-1517ステンレス(SUS304)6.7460758
56,500
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする