光
メッシュパネル用脚黒
用途
インテリアメッシュ用のパーツとして
トラスコ品番
112-1654
材質
スチール
質量(kg)
1
色
黒
寸法(縦×横×奥行)(mm)
810×300×20
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07283282
JS-1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください