BONDHUS
ドライバー 1/16インチ(ブライトメッキ)
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
トラスコ品番
810-8490
軸径(Φmm)
1.59
全長(mm)
118
質量(g)
6
種類
ボールポイントドライバー
グリップ径(Φmm)
11
材質(軸)
プロテニアム合金鋼
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07293658
JS1/16
ボールポイント
1.59
64
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった