BONDHUS
ドライバー 3/16インチ
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
トラスコ品番
810-8283
質量(g)
78
種類
ボールポイントドライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07293764
BS3/16
ボールポイント
4.76
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください