BONDHUS
ドライバー 7/64インチ
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
トラスコ品番
810-8293
質量(g)
18
種類
ボールポイントドライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07293974
BS7/64
ボールポイント
2.78
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください