BONDHUS
ドライバー インチ7本組
材質(グリップ)
ラバー、樹脂(ハード)
トラスコ品番
810-8359
セット内容
0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ
質量(g)
285
種類
セット品
材質(軸)
プロテニアム合金鋼
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07294044
BSX7
ボールポイント
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった