BONDHUS
ドライバー インチ8本組
種類
セット品
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
トラスコ品番
セット内容
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07294053
BSX8
ボールポイント
810-8361
ボールポイントドライバー(インチ):7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16
762
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07294062
BSX8S
ボールポイント
810-8363
ボールポイントドライバー(インチ):0.050・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32
225
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった