BONDHUS
ドライバー ロングセットインチ11本組み
材質(グリップ)
ラバー、樹脂(ハード)
トラスコ品番
810-8355
セット内容
ボールポイントドライバー(インチ):5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8
質量(g)
1196
種類
セット品
材質(軸)
プロテニアム合金鋼
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07294078
BSX11L
ボールポイント
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった