BONDHUS
ドライバーミリ6本組(ブライトメッキ)
材質(グリップ)
ラバー、樹脂(ハード)
トラスコ品番
810-8358
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
質量(g)
245
種類
セット品
材質(軸)
プロテニアム合金鋼
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07294114
BSX6MB
ボールポイント
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった