BONDHUS
ボールドライバーセット6本組
材質(グリップ)
ラバー、樹脂(ハード)
トラスコ品番
810-8022
セット内容
ボールポイントドライバー(mm):1.5・2・2.5・3・4・5
質量(g)
245
種類
セット品
材質(軸)
プロテニアム合金鋼
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07294832
BSX6M
ボールポイント
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった