ボールポイントL-レンチ(ミリ)

ボールポイントL-レンチ(ミリ) - BONDHUSボールポイントL-レンチ(ミリ) - BONDHUSボールポイントL-レンチ(ミリ) - BONDHUS
形状L型サイズ規格ミリ先端形状ボールポイント内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07295532696686M8M12・M14緑色
1,500
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
07295566696728M10M16茶色
1,800
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
072954176967610M12M18・M20藍色
2,600
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
07295374696501.5M1.6・M2M3山吹色
800
取扱い終了
代替品有
07295435696522M2.5M4黒色
800
取扱い終了
代替品有
07295426696542.5M3M5朱色
800
取扱い終了
代替品有
07295478696563--桃色
800
取扱い終了
代替品有
07295487696604M5M8赤茶色
930
取扱い終了
代替品有
07295523696645M6M10水色
1,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

世界初のボールポイント
世界初のボールポイント六角レンチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07295374696507516088169650(1.5mm)69650 カラーガード・L-レンチ BONDHUS 75160881カラーガード・L-レンチBONDHUS1本
799
税込879
注文コードが変更になりました。
07295435696527516089769652(2mm)69652 カラーガード・L-レンチ BONDHUS 75160897カラーガード・L-レンチBONDHUS1本
799
税込879
注文コードが変更になりました
07295426696547516090669654(2.5mm)69654 カラーガード・L-レンチ BONDHUS 75160906カラーガード・L-レンチBONDHUS1本
799
税込879
注文コードが変更になりました。
07295478696567516091569656(3mm)69656 カラーガード・L-レンチ BONDHUS 75160915カラーガード・L-レンチBONDHUS1本
799
税込879
注文コードが変更になりました
07295487696607516092469660(4mm)69660 カラーガード・L-レンチ BONDHUS 75160924カラーガード・L-レンチBONDHUS1本
959
税込1,055
注文コードが変更になりました。
07295523696647516093369664(5mm)69664 カラーガード・L-レンチ BONDHUS 75160933カラーガード・L-レンチBONDHUS1本
999
税込1,099
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする