ボールポイントL-レンチ(インチ)

ボールポイントL-レンチ(インチ) - BONDHUSボールポイントL-レンチ(インチ) - BONDHUSボールポイントL-レンチ(インチ) - BONDHUSボールポイントL-レンチ(インチ) - BONDHUSボールポイントL-レンチ(インチ) - BONDHUSボールポイントL-レンチ(インチ) - BONDHUSボールポイントL-レンチ(インチ) - BONDHUSボールポイントL-レンチ(インチ) - BONDHUS
先端形状ボールポイント内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
対辺寸法(inch)
サイズ規格
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0729536569602L型0.050インチ#0#3・#4#1・#2#1・#2-赤茶色
800
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
0729538369603L型1/16インチ#1#5・#6#3・#4#3・#4-山吹色
800
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
0729545369605L型3/32インチ#4・#5#10#8#8-緑色
920
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
0729555769606L型7/64インチ#6----朱色
920
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
0729540869607L型1/8インチ-1/4"#10#10-桃色
920
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
0729550569609L型5/32インチ#105/16"1/4"1/4"1/16"赤茶色
1,070
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
0729544469610-3/16------水色
1,150
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
0729539269612L型1/4インチ5/16"1/2"7/16"-1/4"緑色
1,300
989
1,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
0729549669613L型5/16インチ3/8"5/8"1/2"1/2"3/8"茶色
1,800
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
0729546269614L型3/8インチ7/16"・1/2"3/4"5/8"5/8"1/2"藍色
2,600
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
0729551469604L型5/64インチ#2・#3#8#5・#6#5・#6-黒色
800
取扱い終了
0729557569608L型9/64インチ#8----藍色
930
取扱い終了
0729554869611L型7/32インチ-7/16"3/8"3/8"-山吹色
1,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

世界初のボールポイント
世界初のボールポイント六角レンチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07295514696047516099469604(5/64インチ)69604 カラーガード・L-レンチ BONDHUS 75160994カラーガード・L-レンチBONDHUS1本
799
税込879
注文コードが変更になりました。
07295575696087516103769608(9/64インチ)69608 カラーガード・L-レンチ BONDHUS 75161037カラーガード・L-レンチBONDHUS1本
829
税込912
注文コードが変更になりました。
07295548696117516106469611(7/32インチ)69611 カラーガード・L-レンチ BONDHUS 75161064カラーガード・L-レンチBONDHUS1本
999
税込1,099
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする