BONDHUS
ロングドライバー インチ
材質(グリップ)
ラバー
種類
ボールポイントドライバー
材質(軸)
プロテニアム合金鋼
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
全11種類を絞り込む
先端サイズ
選択してください
1.98
2.38
2.78
3.18
3.57
3.97
4.76
5.56
6.35
7.94
9.53
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07295584
BSL1/4
ボールポイント
6.35
227
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07295593
BSL1/8
ボールポイント
3.18
164
¥
950
¥
899
¥
989
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07295602
BSL3/16
ボールポイント
4.76
204
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
07295618
BSL3/32
ボールポイント
2.38
122
¥
950
¥
899
¥
989
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
07295627
BSL3/8
ボールポイント
9.53
259
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07295636
BSL5/16
ボールポイント
7.94
242
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07295645
BSL5/32
ボールポイント
3.97
188
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
07295654
BSL5/64
ボールポイント
1.98
109
¥
950
¥
899
¥
989
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07295663
BSL7/32
ボールポイント
5.56
215
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07295672
BSL7/64
ボールポイント
2.78
152
¥
950
¥
899
¥
989
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07295688
BSL9/64
ボールポイント
3.57
179
¥
950
¥
899
¥
989
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった