ミヅシマ工業
エアーベンチLW
光が通る洗練された透明ベンチです。
7色のカラーオーダー対応です。
用途
ベンチ
トラスコ品番
133-2953
材質
座・板:アクリル樹脂/脚:アルミ鋳物合金/補強フレーム:スチール
幅(mm)
1800
質量(kg)
55
高さ(mm)
720
奥行(mm)
550
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07295758
2450001
透明
1800×550×720
55
¥
880,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません