エクシータフマット 600×900mm グレー

エクシータフマット 600×900mm グレー - ミヅシマ工業

弾力性があり歩行感触に優れています
耐摩耗性、耐へたり性が高い為、外観変化が少なくなっています

用途ビル・オフィス・デパート・銀行・学校・ホテル・病院などの玄関・廊下・ロビー材質パイル:BCFナイロン/バッキング:塩化ビニールトラスコ品番802-1135寸法(mm)600×900質量(kg)2内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
072957854122002
11,800
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする