ミヅシマ工業
エクシータフマット 600×900mm ブラウン
弾力性があり歩行感触に優れています。
耐摩耗性、耐へたり性が高い為、外観変化が少なくなっています。
用途
ビル・オフィス・デパート・銀行・学校・ホテル・病院などの玄関・廊下・ロビー
材質
パイル:BCFナイロン/バッキング:塩化ビニール
トラスコ品番
802-1136
寸法(mm)
600×900
質量(kg)
2
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07295794
4122003
¥
11,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430