ミヅシマ工業
ショーウィンドウダストハウス #Jペットボトル
中身の見える3Dアイコン付くず入れです。
用途
分別屑入れ
容量(L)
70
トラスコ品番
478-9164
セット内容
中容器:70L
材質
本体:電気亜鉛メッキ鋼板、扉窓:PET樹脂、投入口:電気亜鉛メッキ鋼板、中容器:PET樹脂、アジャスター:鉄+ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
23
タイプ
#J ペットボトル
種類
分別用
間口W×奥行D×高さH(mm)
550×481×902
色(本体)
ホワイト
フタの種類
オープン式
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07295925
2100003
¥
189,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません